missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Class AS Type 2 Graduated Pipettes, Blue Graduations
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs
Marque: Hirschmann™ 1101353
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Conforme à la norme DIN EN ISO 835
- Graduation de type cercle du point principal
- Gradué pour basculer, zéro sur pointe, type 2
- Avec bouchon en coton à partir de la taille de 5 ml
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
± 0,03 ml | |
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Non stérile | |
Bleu | |
Couleur de l’émail bleue | |
± 0,03 ml | |
Pipette graduée, type 2 |
Autoclavables | |
DIN EN ISO 835 | |
Verre sodocalcique | |
Oui | |
0,05 mL | |
12/paquet | |
5 mL | |
Non |