missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Chromatographic Columns with Frit, with NS Socket and NS Cone, with PTFE Stopcock

Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.

Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05450906

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11924021

  • 194.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Colonnes de chromatographie avec prise NS et cône NS
  • Avec robinet d’arrêt en PTFE
  • Avec fritté (porosité : 0)
  • Avec tube d’aspiration (filetage GL 18)
  • En tubulure DURAN™
Spécification

Spécification

430 mL
600 mm
Verre Duran
30 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis