Learn More
VACUUBRAND™ Chemistry-HYBRID Pump RC 6
La pompe Hybride Chimie RC 6 est la combinaison d'une pompe à palettes lubrifiées biétagée et d'une pompe à membrane 'chimie', optimisée contre la corrosion.
Marque: VACUUBRAND™ 20798560
4695.80 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 24.20000kg
Description
- Forte diminution du risque de corrosion en travaillant avec des vapeurs agressives
- Diminution la consommation d'huile en rallongeant les intervalles de vidange et de maintenance
- Solution économique : en pratique un piège à froid devient souvent superflu
- Maintenance aisée grâce à la construction télescopique
Spécification
2 x 10-3 mbar | |
5.9 m3/hr | |
IP40 | |
230 V |
CEE-Plug | |
Vacuum System | |
1.1 bar |