missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Boîte de culture cellulaire traitée pour culture tissulaire CELLSTAR™ avec évents
Permet un échange gazeux uniforme et une réduction de la condensation.
Marque: Greiner Bio-One 664160
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 3.60000kg
Description
- Structure en PS vierge haute qualité
- Apyrogène
- Exempt de RNase et DNase
- Empilable
- Échange gazeux uniforme et réduction de la condensation
Applications
- Pour une adhérence de cellules optimale
Spécification
Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenu non cytotoxique. | |
Fermeture incluse | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire | |
Couvercle | |
15 | |
100 mm |
Transparent | |
Polystyrène | |
100 ml | |
58 cm2 | |
Ronde | |
Traitement physique de surface | |
16 à 17 ml | |
360 | |
20 mm |