missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One OneWell Plate™ CELLSTAR™
Plaque de culture cellulaire avec une chambre rectangulaire, des orifices d’aération et un couvercle haut à position unique
489.00€
Spécification
Matériau du bouchon | Polystyrène |
---|---|
Capacité (métrique) | 113,7 ml |
Couleur | Transparent |
Matériau | Polystyrène |
Forme | Rectangulaire |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15358131
|
Greiner Bio-One
670190 |
Non traité | Stérile |
489.00€
32 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Polystyrène | |
Transparent | |
Rectangulaire | |
14,4 mm |
113,7 ml | |
Polystyrène | |
1 |