missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One OneWell Plate™ CELLSTAR™

Plaque de culture cellulaire avec une chambre rectangulaire, des orifices d’aération et un couvercle haut à position unique

Marque:  Greiner Bio-One 670190

Code nomenclature Nacres: NB.13

Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15358131

  • 489.00€ / 32 pièces
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Spécification

Spécification

Exempte de DNase / RNase, ADN humain et pyrogènes détectables ; non cytotoxique
Fermeture incluse
Plat
Transparent
Polystyrène
Stérile
Plaque à un seul puits
Couvercle
8
127,8 x 85,5 x 14,4 mm
85.48 mm
Transparent
Polystyrène
113,7 ml
95 cm2
Rectangulaire
Non traité
1
32
127,8 x 85,5 mm
127,76 mm
14,4 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions