Learn More
Microbiologics™ Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 33291™†
For culture purposes and QC applications
163.90€
Spécification
Espèces | Campylobacter jejuni |
---|---|
ATCC® | 33291 |
Niveau de sécurité biologique | 2 |
Certifications/Conformité | CE, online certificate of analysis |
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11971396
|
Microbiologics™
0481P |
KWIK-STIK | 2/Pk. |
163.90€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Souche ATCC™ lyophilisée non calibrée• Pour applications qualitatives
• Plus de 500 souches de référence disponibles
• Applications
• Contrôle qualité des milieux de culture déshydratés et prêts à l'emploi, élaboration d'une banque de souches de référence, identification bactérienne
• Ecouvillon KWIK-STIK
• prêt à l'emploi
• Système complet prêt à l'emploi. Ampoule 0,5 mL de diluant inclue dans l'écouvillon
• Jusqu'à 15 boîtes de Petri ensemencées avec un seul écouvillon
• Disque lyophylisé LYFO DISK™
• le plus économique
• 1 flacon de 6 souches lyophilisées prêtes à être rehydratées par une solution de TSB (bouillon trypticase soja), sérum physiologique ou eau stérile
• Campylobacter jejuni
Spécification
Campylobacter jejuni | |
2 | |
2°C à 8°C | |
Culture purpose and QC application |
33291 | |
CE, online certificate of analysis | |
Lyophilized Pellet |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 6 to 24 Months
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. MicroBioLogics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.