missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Inserts rigides DuraSleeve en gros conditionnement pour étiqueteuses M610 M611 et M710
Inserts rigides DuraSleeve en gros conditionnement pour étiqueteuses M610, M611 et M710
188.00€
Spécification
Type d’adhésif | Non-adhesive |
---|---|
Finition | Gloss |
Format | Tape |
Matériau | Vinyl |
Type de produit | Wire and Cable Markers |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17857954
|
Brady™
312127 |
White | 4.4 x 10 mm |
188.00€
2500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17867964
|
Brady™
312129 |
White | 4.4 x 12 mm |
188.00€
2500 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17878024
|
Brady™
312133 |
White | 4.4 x 23 mm |
188.00€
2500 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17878054
|
Brady™
312128 |
Yellow | 4.4 x 10 mm |
188.00€
2500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17828034
|
Brady™
312130 |
Yellow | 4.4 x 12 mm |
188.00€
2500 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17868034
|
Brady™
312134 |
Yellow | 4.4 x 23 mm |
188.00€
2500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Beschreibung
- Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
- Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Spezifikation
Non-adhesive | |
Tape | |
Wire and Cable Markers | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1 Label | |
-40°F to +158°F | |
0.0098 in. | |
0.17 in. |
Gloss | |
Vinyl | |
Non stérile | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
250 Labels | |
-40°C à +70°C | |
0.249 mm |