missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ B-494 Color Polyester Labels
Chemical resistant, low temperature labels
Marque: Brady™ 149783
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.43100kg
Description
Spécification
S’adapte à la taille du flacon/tube : 1,5-2 ml | |
Rouge, Blanc | |
Polyester | |
Imprimante d’étiquettes BBP™33 ou BradyPrinter i3300 | |
1500 / boîte | |
0,003 in | |
0,5 po |
Acrylique | |
Mat | |
Différenciez les échantillons de laboratoire | |
L’étiquette secondaire est incluse | |
0,5 x 1 in | |
1,675 in |