missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ B-494 Color Polyester Labels - 500
Add color to reduce errors and increase efficiency, differentiate your lab samples
123.00€ - 164.00€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylique |
---|---|
Finition | Mat |
Matériau | Polyester |
À utiliser avec (équipement) | Système d’étiquetage BMP™61 ou BradyPrinter™ M611 |
Quantité | 500 / boîte |
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (impériale) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17140241
|
Brady™
150145 |
0,375 x 1 in | Bleu, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17180241
|
Brady™
150152 |
0,375 x 1 in | Vert, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17160241
|
Brady™
150149 |
0,375 x 1 in | Orange, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17150241
|
Brady™
150148 |
0,375 x 1 in | Rose, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17170241
|
Brady™
150150 |
0,375 x 1 in | Rouge, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17130241
|
Brady™
150143 |
0,375 x 1 in | Jaune, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17150231
|
Brady™
150086 |
0,5 x 1 in | Bleu, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17190231
|
Brady™
150096 |
0,5 x 1 in | Vert, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17170231
|
Brady™
150091 |
0,5 x 1 in | Orange, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17110241
|
Brady™
150101 |
0,5 x 1 in | Rose, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17130231
|
Brady™
150081 |
0,5 x 1 in | Rouge, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17110231
|
Brady™
150076 |
0,5 x 1 in | Jaune, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Spécification
Acrylique | |
Polyester | |
500 / boîte |
Mat | |
Système d’étiquetage BMP™61 ou BradyPrinter™ M611 | |
0,003 in |