missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ B-494 Color Polyester Labels - 500
Add color to reduce errors and increase efficiency, differentiate your lab samples
Marque: Brady™ 150096
Informations supplémentaires : Poids : 0.06600kg
Description
Spécification
S’adapte à la taille du flacon/tube : 2-8 ml | |
Vert, Blanc | |
Polyester | |
500 / boîte | |
0,003 in | |
0,5 po |
Acrylique | |
Mat | |
Système d’étiquetage BMP™61 ou BradyPrinter™ M611 | |
0,5 x 1 in | |
1,312 in |