missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gram™ ARMOIRE NEGATIVE ATEX
ARMOIRE NEGATIVE ATEX avec Refroidissement Ventilé, Dégivrage Automatique, Eclairage Non, Régulation Électronique, Alarme température visuelle et sonore.
1830.00€ - 2436.00€
Spécification
Type | Professional Refrigerator |
---|---|
Gamme de températures | -25°C to -5°C |
Modèle de porte | Full |
No. of Doors | 1 |
Matériau de la hotte | Painted Steel |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30052831
|
Gram™
RF210LG10 |
125 L |
1830.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30052835
|
Gram™
RF310LG10 |
218 L |
2268.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30052755
|
Gram™
RF410LG10 |
346 L |
2436.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
- Refroidissement ventilé température réglable de -25°C à -5°C
- Système frigorifique avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
- Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
- Contact sec pour report d'alarmes
- Verrouillage de la commande
- Carrosserie en acier laqué blanc
- Cuve en PS avec angles arrondis
- Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- Rappel de porte automatique
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- 1 passage de cuve diamètre 25mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC
- Equipée de grilles renforcées charge max 40 kgFluide propre R-600a
Spécification
Professional Refrigerator | |
Full | |
Painted Steel | |
Polyurethane | |
White Painted | |
40 kg | |
Freestanding | |
White | |
Automatic | |
25.2 in. | |
23.4 in. | |
Remote Alarm Contacts | |
230 V | |
Air-cooled |
-25°C to -5°C | |
1 | |
Polystyrene | |
Polystyrene | |
88.2 lb. | |
CE, ATEX, ISO 14001 | |
Digital | |
Electronic | |
None | |
640 mm | |
595 mm | |
EU | |
50 Hz | |
R-600a |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit