missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gram™ ARMOIRE NEGATIVE ATEX
ARMOIRE NEGATIVE ATEX avec Refroidissement Ventilé, Dégivrage Automatique, Eclairage Non, Régulation Électronique, Alarme température visuelle et sonore.
Marque: Gram™ RF410LG10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
- Refroidissement ventilé température réglable de -25°C à -5°C
- Système frigorifique avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
- Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
- Contact sec pour report d'alarmes
- Verrouillage de la commande
- Carrosserie en acier laqué blanc
- Cuve en PS avec angles arrondis
- Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- Rappel de porte automatique
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- 1 passage de cuve diamètre 25mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC
- Equipée de grilles renforcées charge max 40 kgFluide propre R-600a
Spécification
Professional Refrigerator | |
346 L | |
Full | |
Painted Steel | |
Polyurethane | |
White Painted | |
88.2 lb. | |
CE, ATEX, ISO 14001 | |
Digital | |
Electronic | |
None | |
25.2 in. | |
74.8 in. | |
23.4 in. | |
Remote Alarm Contacts | |
EU | |
50 Hz | |
2.07 kWh/24 hr. | |
R-600a | |
78.3 kg | |
74.7 kg |
11.7 oz. | |
-25°C to -5°C | |
1 | |
Polystyrene | |
Polystyrene | |
6 | |
40 kg | |
Freestanding | |
White | |
Automatic | |
640 x 595 x 1901 mm | |
640 mm | |
1901 mm | |
595 mm | |
0.76 A | |
230 V | |
154 W | |
Air-cooled | |
172.6 lb. | |
164.7 lb. |