missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Class AS Graduated Pipettes with Amber Graduation, Type 2
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann™ Class AS Graduated Pipettes Type 2 with amber stain graduation.
82.20€ - 96.00€
Spécification
Classe | AS |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Type | Pipette graduée |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur de graduation | Graduations | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur de graduation | Graduations | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10304973
|
Hirschmann™
1101335 |
1 mL | Blue | 0,1 ml | 0,007 mL |
82.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10542475
|
Hirschmann™
1101333 |
1 mL | Bleu | 0,01 mL | 0,007 mL |
82.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10584005
|
Hirschmann™
1100360 |
10 mL | Ambré | 0,1 ml | 0,05 mL |
95.40€
12 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10223293
|
Hirschmann™
1100370 |
25 mL | Ambré | 0,1 ml | 0,1 ml |
94.20€
6 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10671154
|
Hirschmann™
1100353 |
5 mL | Ambré | 0,05 mL | 0,03 mL |
96.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10345303
|
Hirschmann™
1101354 |
5 mL | Bleu | 0,1 ml | 0,03 mL |
90.60€
12 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Acc. to DIN EN ISO 835
- Main point ring graduation
- amber stain graduation
- Graduated to tip, zero in tip, type 2
- With cotton plug end starting from size 5 ml and up
- Conformity certified, with dated batch identification
Spécification
AS | |
Verre sodocalcique | |
Oui | |
Pipette graduée |