missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Class AS Graduated Pipettes with Amber Graduation, Type 2
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann™ Class AS Graduated Pipettes Type 2 with amber stain graduation.
Marque: Hirschmann™ 1101354
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Conforme à la norme DIN EN ISO 835
- Graduation de type cercle du point principal
- graduation bleue
- Gradué pour basculer, zéro sur pointe, type 2
- Avec bouchon en coton à partir de la taille de 5 ml
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
AS | |
Oui | |
0,1 ml | |
0,03 mL | |
360 ± 5 mm |
Verre sodocalcique | |
Bleu | |
12 paquet | |
5 mL | |
Pipette graduée |