Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées de classe AS avec graduation ambrée
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage. Les pipettes graduées Hirschmann Instruments™ de classe AS avec graduation ambrée sont fournies en standard avec un bouchon en coton.
Marque: Hirschmann™ 1100240
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Graduation de type cercle du point principal
- Gradué pour ne pas basculer, zéro en haut
- Conforme à la norme DIN EN ISO 835
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
0,01 mL | |
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Non stérile | |
Ambré | |
Encre de coloration ambrée résistante | |
0,01 mL | |
Pipette graduée, type 1 |
Autoclavables | |
DIN EN ISO 835 | |
Verre sodocalcique | |
Oui | |
0,01 mL | |
12/paquet | |
2 ml | |
Non |