missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Pipettes graduées de classe AS avec graduation ambrée

Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage. Les pipettes graduées Hirschmann Instruments™ de classe AS avec graduation ambrée sont fournies en standard avec un bouchon en coton.

Marque:  Hirschmann™ 1100233

Code nomenclature Nacres: NB.05

Informations supplémentaires : Poids : 0.29970kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11792262

  • 82.20€ / 12 pièces
Expédition estimée: 13-09-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Graduation circulaire du point principal
  • Gradué pour ne pas basculer, zéro en haut
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 835
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification

Spécification

AS
Oui
0,01 mL
12/boîte
1 ml
Pipette graduée
AR-GLAStrade;
Ambré
Encre de coloration ambrée résistante
plusmn; 0,007 ml
360 plusmn; 5 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions