missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Microplaques en polypropylène à fond conique à 96 puits (V)

Améliorer de manière significative la qualité et la sensibilité des données dans les dosages biochimiques. Les microplaques à 96 puits en(V) en PP avec fond conique Greiner Bio-One sont exemptes de DNase, RNase et ADN humain détectables.

Marque:  Greiner Bio-One 651205

Code nomenclature Nacres: NB.15

Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10365482

  • 338.14€ / 100 pièces
Expédition estimée: 06-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Dimensions externes uniformes
  • Espacement entre puits de 9 mm
  • Comprend un codage alphanumérique
  • Scellable avec des films adhésifs et un joint thermique
Spécification

Spécification

Exemptes de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes
Sans couvercle
Non autoclavable
PP
Non stérile
100/boîte
Étalon
8 x 12
Vert
96
V
128 x 85 x 15 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions