Learn More
Greiner Bio-One Microplaques en PS HiBase à 384 puits Small Volume™
Puits ronds à géométrie conique. Les microplaques à 384 puits en PS Greiner Bio-One Small Volume™ HiBase sont exemptes de DNase, RNase et ADN humain détectables.
Marque: Greiner Bio-One 784075
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.76400kg
Description
- Apyrogène
- Matériau : PS
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
- Volume utile : 4 μl à 25 μl
Certifications
DIN ISO 9001
Spécification
Standard | |
Conception de la plaque : HiBase | |
À liaison moyenne | |
PS | |
Non stérile |
Sans couvercle | |
16 x 24 | |
Blanc | |
384 | |
150 |