missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
clikeco Neobox 30 L
Le service lié au produit comprend : La mise en place des contenants, la collecte et le remplacement de ces derniers, le traitement de vos déchets par des filières agréées, la gestion de vos documents réglementaires et la délivrance de labels certifiant votre démarche engagée.
114.00€ - 154.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 25 L |
---|---|
Capacité (impériale) | 6.6 gal. |
Couleur | Blue, Orange |
Dimensions (L x l x H) | 40 x 30 x 31 cm |
Poids (métrique) | 1.6 kg |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17817530
|
clikeco
XXX16 |
Battery Management |
154.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12570167
|
clikeco
XXX12 |
Managing Waste Electrical and Electronic Equipment |
150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12560157
|
clikeco
XXXX3 |
Managing Empty Aerosols |
154.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12560187
|
clikeco
XXX26 |
Soiled Solids Management |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15751428
|
clikeco
NEOBOX 30L |
Managing Soiled Glasses |
114.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12500177
|
clikeco
XXX15 |
Managing Printer Cartridges |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12590157
|
clikeco
XXXX6 |
Managing Tube Lamps |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fermeture hermétique pour une sécurité accrue
- Légère et compacte, déplacez-là facilement
- Dotée de la possibilité de scellement pour une inviolabilité garantie
- Conçue en polypropylène pour une meilleure résistance
- Gerbable sur couvercle pour une manutention simple
- Facilement identifiable grâce aux couleurs de clikeco
- Possibilité de la déposer sur le Thémis pour une meilleure visibilité et pour faire le tri à la source
- Conforme à la réglementation européenne en vigueur
Le service lié au produit comprend :
- L'étude de vos besoins
- La mise à disposition des contenants
- La collecte et le remplacement des contenants sous 72H
- L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
- L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
- La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement
Spécification
25 L | |
Blue, Orange | |
1.6 kg | |
Polypropylene |
6.6 gal. | |
40 x 30 x 31 cm | |
Not Autoclavable | |
Waste Collector |