missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

clikeco Neobox 30 L

Le service lié au produit comprend : La mise en place des contenants, la collecte et le remplacement de ces derniers, le traitement de vos déchets par des filières agréées, la gestion de vos documents réglementaires et la délivrance de labels certifiant votre démarche engagée.

Marque:  clikeco XXX12

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12570167

  • 150.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Fermeture hermétique pour une sécurité accrue
  • Légère et compacte, déplacez-là facilement
  • Dotée de la possibilité de scellement pour une inviolabilité garantie
  • Conçue en polypropylène pour une meilleure résistance
  • Gerbable sur couvercle pour une manutention simple
  • Facilement identifiable grâce aux couleurs de clikeco
  • Possibilité de la déposer sur le Thémis pour une meilleure visibilité et pour faire le tri à la source
  • Conforme à la réglementation européenne en vigueur

Le service lié au produit comprend :

  1. L'étude de vos besoins
  2. La mise à disposition des contenants
  3. La collecte et le remplacement des contenants sous 72H
  4. L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
  5. L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
  6. La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement
Spécification

Spécification

25 L
Blue, Orange
1.6 kg
Managing Waste Electrical and Electronic Equipment
Waste Collector
6.6 gal.
40 x 30 x 31 cm
Not Autoclavable
Polypropylene
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions