missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Bouchon en caoutchouc naturel à 2 orifice
Empêche les fuites de produits chimiques liquides ou un écoulement du récipient
28.40€ - 42.85€
Spécification
Couleur | Rouge |
---|---|
Matériau | Caoutchouc naturel |
Type de produit | Bouchon |
Dureté | 46/55 IRHD |
Hauteur (métrique) | 54mm |
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11577642
|
Fisherbrand™
|
92 mm |
32.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11567642
|
Fisherbrand™
|
79 mm |
28.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11597642
|
Fisherbrand™
|
105 mm |
42.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Rouge | |
Bouchon | |
54mm |
Caoutchouc naturel | |
46/55 IRHD | |
1 de chaque |