missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Waters Corporation XTerra MS C18 Column

Code produit. 10634264
Encompass
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
3,9 mm
4,6 mm
Granulométrie:
2,5 μm
3,5 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10634264

Marque: Waters Corporation 186000418

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

XTerra MS C18 columns are general purpose, hybrid-based, reversed-phase C18 columns that are designed to be compatible with mass spectrometry applications.

  • These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column

Spécification

Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 6000 psi (415 Bar)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 3,5 μm
Porosité 125 Å
Quantité 1/Ea.
Type d’USP L1
“End-capped” Oui
Type Colonne
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis