missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds à col large avec bouchons en polypropylène blanc
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
2 000 ml
3 000 ml
3 840 ml
Finition de col:
100 à 400
33-400
38-400
53-400
89-400
Quantité:
4
6
12
24
48
72
75
150
260
425
950
Conditionnement:
12 pièces
180 pièces
24 pièces
260 pièces
4 pièces
425 pièces
48 pièces
6 pièces
72 pièces
75 pièces
950 pièces
Description
- Idéals pour une utilisation générale en laboratoire avec des solides et des poudres
- Offrent une excellente protection contre l’humidité, sont translucides et résistent aux chocs
- Idéals pour le remplissage à grande vitesse, les spécifications pharmaceutiques exigeantes et la manipulation brutale lors de l’expédition
- Les flacons translucides permettent une visualisation limitée du contenu
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 950 ml |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) externe du col | 50 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 40 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 179 mm |
| Matériau | HDPE |
| Quantité | 72 |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 53-400 |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu