missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atrow™ Rack de tubes en acier inoxydable, blanc

Code produit. 11728292
Click to view available options
Positions:
24
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11728292

Marque: Atrow™ 854068

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
  • Portoir en acier avec revêtement Rilsan™ blanc
  • Bonne résistance chimique
  • Supporte des températures jusqu'à 100°C
  • Portoir Rilsan

Spécification

Type de produit Rack pour tubes à essai
Array 4 x 6
Couleur Blanc
Capacité Tubes (16 à 20 mm)
Matériau Acier inoxydable
Positions 24
À utiliser avec (équipement) Pour tube à hémolyse
Nbre de racks 4 x 6
Nbre par carton 24
Hauteur (métrique) 65 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 20 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis