missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gram™ Grille acier plastifié
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
IIRR210,IIRR310,IIRR410, IIRR310, IIRR410
IIRR610
Longueur (métrique) extérieure:
486 mm
630 mm
Largeur (métrique) extérieure:
300 mm
433 mm
650 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- For use with positive laboratory cabinets.
Spécification
Spécification
| Type | Grid |
| Couleur | White |
| À utiliser avec (équipement) | IIRR610 |
| Longueur (impériale) extérieure | 24.8 in. |
| Longueur (métrique) extérieure | 630 mm |
| Largeur (impériale) extérieure | 25.6 in. |
| Largeur (métrique) extérieure | 650 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu