missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gram™ Grille acier plastifié

Code produit. 30052781
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
IIRR210,IIRR310,IIRR410, IIRR310, IIRR410
IIRR610
Longueur (métrique) extérieure:
486 mm
630 mm
Largeur (métrique) extérieure:
300 mm
433 mm
650 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30052781

Marque: Gram™ 138768

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Grille acier plastifié blanche à utiliser avec les armoires de laboratoire positives.

  • For use with positive laboratory cabinets.

Spécification

Type Grid
Couleur White
À utiliser avec (équipement) IIRR210,IIRR310,IIRR410, IIRR310, IIRR410
Longueur (impériale) extérieure 19.1 in.
Longueur (métrique) extérieure 486 mm
Largeur (impériale) extérieure 11.8 in.
Largeur (métrique) extérieure 300 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis