missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Amber Vial Convenience Pack with Screw Cap Top Finish and Marking Patch
LVI™ Vial with a sealed-in 300 μL glass limited volume insert, fused to vial to prevent needle damage. Made of Type I borosilicate glass with white ceramic write-on patch.
Marque: DWK Life Sciences W225328-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les inserts, flacons transparents et flacons ambrés sont convertis à partir de tubulure en verre borosilicaté USP de type I
- L’insert est fusionné sur le flacon afin de ne pas endommager l’aiguille
- Flacon en verre borosilicaté avec insert en verre à volume limité de 300 µl
- Le procédé de fabrication contrôle précisément la profondeur et la position de l’insert par rapport au fond du flacon. Ceci permet une récupération plus homogène des échantillons de flacon en flacon et réduit la possibilité d’endommager l’aiguille de l’échantillonneur automatique.
- L’insert a une légère torche en haut, fournissant une plus grande zone cible d’aiguille, ce qui empêche les dommages de l’aiguille
- Disponible en transparent et ambré
- Achetez des flacons et des bouchons séparément ou ensemble dans des boîtes pratiques
- Conditionnés dans une boîte de 100
- Zone d’écriture sur tous les flacons
Spécification
Naturel | |
12 mm | |
No | |
PTFE, silicone | |
0,1 dr. | |
Bouchon à vis | |
Oui |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
0,3 mL | |
À vis | |
Polypropylène | |
32 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu