missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Round Translucent LDPE Bottles

Code produit. 12412581 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 mL
15 ml
30 mL
Finition de col:
15-415
20-410
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Very flexible, high impact strength plastic

Le col étroit est idéal pour les liquides.

  • Excellents pour les tampons doux et forts, bonne résistance chimique
  • Bouchon à vis en PP blanc pré-fixé avec revêtement en PE expansé

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacité 1 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 mL
Capacité (impériale) 1 oz.
Couleur Translucide
Diamètre (impériale) 1,29 in
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 20-410
Certifications/Conformité ISO 9001
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 73 mm
Hauteur (impériale) 2,87 in
Joint de fermeture Mousse de polyéthylène
Matériau du bouchon Polyéthylène
Taille du bouchon 20-410 mm
Diamètre (métrique) 33 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis