missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
7 mL
10 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Taille du bouchon:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
15-415 mm
20-410 mm
Couleur:
Blanc
Naturel
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Conditionnés en boîte de 100 et de 1000 ou en vrac
Informations sur la commande
Les pointes et bouchons compte-gouttes doivent être commandés séparément.
Spécification
Spécification
Capacité | 60 ml , 2,03 oz. |
Capacité (métrique) | 60 ml |
Capacité (impériale) | 2,03 oz. |
Couleur | Naturel |
Diamètre (impériale) | 1,53 in |
Matériau | PEBD |
Nb par paquet | 100/boîte |
Quantité | 100/boîte |
Closure Included | Non |
Autoclavable | Non autoclavable |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu