missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ avec bouchon à vis en PP
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Autoclavable:
Autoclavable (remarque : le bouchon n’est pas autoclavable)
Non autoclavable
Couleur:
Naturel
Transparent
blanc
Description
- Récipient durable avec une bonne résistance chimique
- Bouchon à vis en PP blanc pré-fixé non revêtu ou avec revêtement en PE expansé
- Le récipient en polypropylène est autoclavable ; le bouchon n’est pas autoclavable

Spécification
Spécification
Capacité | 1,01 oz., 30 ml |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1,01 oz. |
Couleur | Naturel |
Diamètre (impériale) | 1,53 in |
Comprend | Bouchon à vis |
Matériau | PP |
Couleur de bouchon | Blanc |
Clarity | Naturel |
Autoclavable | Autoclavable (remarque : le bouchon n’est pas autoclavable) |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Jars with PP Cap
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ avec bouchon à vis en PP >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu