missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ avec bouchon à vis en PP Code produit.: 12467381
Ajouter au panier

DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ avec bouchon à vis en PP

Code produit. 12467381 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
1000 ml, Autoclavable (remarque : le bouchon n’est pas autoclavable), Blanc
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Autoclavable:
Autoclavable (remarque : le bouchon n’est pas autoclavable)
Non autoclavable
Couleur:
Blanc
Naturel
Transparent
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12467381

Marque: DWK Life Sciences W209905

Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le récipient en polystyrène à col large permet de clarifier le verre et de garantir la sécurité du plastique

  • Récipient durable avec une bonne résistance chimique
  • Bouchon à vis en PP blanc pré-fixé non revêtu ou avec revêtement en PE expansé
  • Le récipient en polypropylène est autoclavable ; le bouchon n’est pas autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacité 32 oz., 1000 ml
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 4,56 in
Comprend Bouchon à vis
Matériau PP
Couleur de bouchon Blanc
Autoclavable Autoclavable (remarque : le bouchon n’est pas autoclavable)
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 97 mm
Type de produit Cuve
Hauteur (impériale) 3,81 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 120-400 mm
Diamètre (métrique) 116 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ avec bouchon à vis en PP >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis