missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Flacons carrés transparents sans bouchons Wheaton™

Code produit. 12369809 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Taille du bouchon:
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

La forme carrée permet d’optimiser l’espace de stockage en laboratoire

  • En verre sodocalcique transparent USP de type III
  • Col large pour faciliter le remplissage
  • Structure en acrylique transparent pour faciliter la visualisation des contenus
  • La forme carrée permet d’optimiser l’espace de stockage
  • Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacité 2,03 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 mL
Capacité (impériale) 2,03 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,53 in
Matériau Verre sodocalcique
Hauteur (métrique) 87 mm
Hauteur (impériale) 3,42 in
Taille du bouchon 28-400 mm
Diamètre (métrique) 39 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis