missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with 14B White Rubber-Lined Caps
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Taille du bouchon:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Description
- Bien adapté au stockage et à l’échantillonnage de liquides ; le verre sodocalcique USP de type III transparent offre une visibilité du contenu
- Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
- En verre sodocalcique de type III
Spécification
Spécification
Capacité | 8 oz, 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 mL |
Capacité (impériale) | 8 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 2,36 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Noir |
Certifications/Conformité | USP type III |
Hauteur (métrique) | 138 mm |
Hauteur (impériale) | 5,43 po |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu