missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Wide-Mouth Packers without Closures
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Description
- Verre sodocalcique USP de type III
- Permet un retrait facile du contenu
Spécification
Spécification
Capacité | 8 oz, 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 mL |
Capacité (impériale) | 8 oz. |
Couleur | Ambré |
Diamètre (impériale) | 2,59 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Hauteur (métrique) | 119 mm |
Hauteur (impériale) | 4,68 in |
Taille du bouchon | 45-400 mm |
Diamètre (métrique) | 66 mm |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu