missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass E-Z Vials
Les flacons Wheaton E-Z ont une ouverture 40 % plus grande qui améliore l’accessibilité aux échantillons tout en réduisant les dommages causés par l’aiguille sur l’échantillonneur automatique.
Marque: DWK Life Sciences W225173-0207
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent et ambré certifié
- Les flacons sont conditionnés par 100 par sachet et par 10 sachets par boîte
- L’ouverture, 40 % plus grande, améliore l’accessibilité des échantillons tout en réduisant les dommages causés par l’aiguille de l’échantillonneur automatique
Spécification
PTFE / silicone | |
12 mm | |
1,8 mL | |
1,25 in | |
Bouchon à sertir | |
Lot de 100 | |
Oui |
Vert | |
Verre borosilicaté | |
Revêtement R/W en PTFE 0.005 / silicone 0.05 | |
Aluminium | |
32 mm | |
11 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu