missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass Dropping Bottle

Code produit. 12329719 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Delivers stains or indicator solutions drop by drop

Délivre des colorations ou des solutions indicatrices goutte à goutte

  • Complet, avec un bouchon en verre
  • Un tour partiel du bouchon en verre rodé ferme le flacon
  • Fabriqué en verre sodocalcique conforme aux exigences USP de type III
  • Non autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacité 3,38 oz, 100 ml
Capacité (métrique) 100 mL
Capacité (impériale) 3,38 oz.
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 2,2 in
Comprend Bec verseur
Matériau Verre
Forme Rond
Hauteur (métrique) 120 mm
Type de produit Flacon compte-gouttes
Hauteur (impériale) 4,72 in
Diamètre (métrique) 56 mm
Type de bouchon Bouchon
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis