missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium Rounds: With White Polypropylene Cap with Polyvinyl Liner

Code produit. 12379889 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Taille du bouchon:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ideal for use as sample bottles

  • Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences des normes USP de type III
  • Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacité 4 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 mL
Capacité (impériale) 4 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 2 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 104 mm
Hauteur (impériale) 4,09 in
Joint de fermeture Poly/Vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 48-400 mm
Diamètre (métrique) 51 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis