missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds AC Wheaton™ : Pas de bouchons
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 mL
250 mL
500 mL
Taille du bouchon:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Description
- Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences des normes USP de type III
- Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
Spécification
Spécification
Capacité | 8 oz, 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 mL |
Capacité (impériale) | 8 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 2,44 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Hauteur (métrique) | 127 mm |
Hauteur (impériale) | 5 in |
Taille du bouchon | 58-400 mm |
Diamètre (métrique) | 62 mm |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu