missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm ABC Clear Vial Pack (9 mm Screw Thread Finish and Marking Patch)
ABC Vials, made from Type I borosilicate glass, and 9 mm ABC Screw Caps are available together in convenience packs of 100. The 1.8 mL vials are packaged in a recyclable PETE clamshell case to help prevent particulate contamination. Caps are available in six colors.
Marque: DWK Life Sciences W225151-0301
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent avec zone d’écriture
- Conditionnés avec bouchons à vis ABC de 9 mm
Spécification
Noir | |
12 mm | |
No | |
PTFE, silicone, PTFE | |
Polypropylène | |
32 mm | |
9 mm |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
1,8 mL | |
1,25 in | |
Bouchon à vis | |
Lot de 100 | |
Oui |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu