missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Clear Vial Convenience Pack with Screw Top Finish and Marking Patch
LVI™ Vial with a sealed-in 300 μL glass limited volume insert, fused to vial to prevent needle damage. Made of Type I borosilicate glass with white ceramic write-on patch.
Marque: DWK Life Sciences W225326-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacon en verre borosilicaté avec insert en verre à volume limité de 300 μl
- L’insert est fusionné sur le flacon afin de ne pas endommager l’aiguille
- Joint de bouchon à sertir
- Zone d’écriture sur tous les flacons
Spécification
Naturel | |
12 mm | |
No | |
PTFE, silicone | |
0,3 mL | |
Bouchon à vis | |
Oui |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
0,3 mL | |
À vis | |
Polypropylène | |
32 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu