missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Clear Vial Convenience Pack with Screw Top Finish and Marking Patch

LVI™ Vial with a sealed-in 300 μL glass limited volume insert, fused to vial to prevent needle damage. Made of Type I borosilicate glass with white ceramic write-on patch.

Marque:  DWK Life Sciences W225326-0207

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12455001

  • 339.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 07-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Flacon en verre borosilicaté avec insert en verre à volume limité de 300 μl
  • L’insert est fusionné sur le flacon afin de ne pas endommager l’aiguille
  • Joint de bouchon à sertir
  • Zone d’écriture sur tous les flacons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Vert
12 mm
No
PTFE, silicone
0,3 mL
Bouchon à vis
Oui
Transparent
Verre borosilicaté
0,3 mL
À vis
Polypropylène
32 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt