missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grant Instruments Well Plate Adaptor
Click to view available options
Type:
Adaptateur de support de plaque PCR à 348 puits
Adaptateur de support de plaque PCR à 96 puits
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Set of 2 adaptors
- To be used with R-2 and Ri-2 rotors
- Rotors can be used with LMC-56, LMC-3000 and LMC-4200R
- Adaptors available for 96-well plates or 384-well plates
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur de support de plaque PCR à 348 puits |
| Gamme de produits | Grant-Bio LMC Centrifuges |
| Matériau | Plastic |
| Capacité | 2 x 384-well Plates |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (équipement) | Grant Instruments Centrifuges |
| Couleur | White |
| FCR max. | 1,250 x g |
| Vitesse max. | 2,000 rpm |
| Longueur (métrique) | 124 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu