missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Si Analytics™ Unités de distillation de l’eau
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
4L
7 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec l’appareil de distillation d’eau en verre borosilicaté DURAN™ 3.3 (verre de classe 1 hydrolytique), à partir de l’eau normale du robinet, vous pouvez obtenir un distillat d’une pureté maximale substantiellement exempt de sels dissous et d’une teneur en germes extrêmement faible.
- Une conductivité maximale d’environ 1 μS/cm (25°C) est obtenue dans l’eau distillée.
- Le système de chauffage à immersion est en acier inox de haute qualité, de sorte que la présence d’ions de métaux lourds dans le distillat soit exclue.
- L’appareil économise de l’énergie et de l’eau, car l’eau de refroidissement qui est chauffée dans la serpentin de refroidissement est utilisée pour l’eau d’alimentation.
- L’écoulement du distillat est exempt de dioxyde de carbone car sa température est de 60°C.
- Rentable par rapport à d’autres systèmes de purification de l’eau, tels que les échangeurs d’ions ou les appareils à osmose inverse
- Aucun coût n’est encouru pour la régénération ou le remplacement de résines ou pour les modules de pré-traitement nécessaires pour protéger la membrane.
- Le contrôle automatique du niveau d’eau et la protection intégrée à l’ébullition et à la sécheresse garantissent une sécurité de fonctionnement maximale.
- Le nettoyage de l’appareil est aussi facile que le nettoyage d’une machine à café domestique.
- Dans la version standard, l’appareil fabriqué de manière compacte est fourni, y compris le câble de connexion, la fiche et les flexibles, et est prêt à être connecté.
- Différentes versions sont disponibles.
Spécification
Spécification
| Description | Unité de distillation d’eau, 7 L, puissance d’entrée électrique 230/23 V/A |
| Alimentation électrique | 400 V 8 A |
| Tension | 400 V |
| Poids (métrique) | 11 kg |
| Type | Unité de distillation de l’eau |
| Capacité (métrique) | 7 L |
| Caractéristiques | Chauffage de résistance |
| Hauteur (métrique) | 750 mm |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Largeur (métrique) | 300 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu