missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Miele Professional™ Laveur de laboratoire
Conditionnement de qualité d’analyse de la verrerie de laboratoire.
12190.00€
Spécification
Type de produit | Laveur / désinfecteur professionnel |
---|---|
À utiliser avec (application) | Désinfection des instruments de laboratoire |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 60 x 30 x 83,5 cm |
Alimentation électrique | 400 V 50 Hz 3 N AC 9,3 kW |
Code produit | Marque | Comprend | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15445894
|
Miele Professional™
10411700 |
Conductimètre | Modèle PG 8593 |
12190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Dispositif autonome (avec couvercle), pour une utilisation sous paillasse
- Pompes de distribution intégrées pour les produits chimiques liquides de traitement (agent neutralisant / de nettoyage)
- Commande tactile avec 14 programmes
- Quatre raccords pour l’eau chaude, l’eau froide et l’eau déminéralisée (x 2)
- Pompe de circulation puissante, débit max. de 400 l/min
Spécification
Laveur / désinfecteur professionnel | |
Désinfection des instruments de laboratoire | |
60 x 30 x 83,5 cm | |
400 V 50 Hz 3 N AC 9,3 kW |