missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Safety Wall Mountable Hair Net Dispenser
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dispenser; Color: Clear; Size: Large
Description
- PETG Material
- Wall Mountable
- 12 x 5 x 12 in.
- Holds 100 pieces of hairnets/bouffant or 300 pieces of beard covers
Spécification
Spécification
Type de produit | Dispenser |
Couleur | Clear |
Profondeur (impériale) | 12 in. |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 12 x 5 x 12 in. |
Largeur (impériale) | 5 in. |
Hauteur (impériale) | 12 in. |
Matériau | PETG |
Mounting | Wall Mount |
À utiliser avec (application) | Hold hairnets, bouffant, or beard covers |
Dimensions | Large |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Keystone Safety Wall Mountable Hair Net Dispenser >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu