missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scientific Industries SI™ Mélangeur tactile Vortex-Genie™ 1
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise CH
Prise EU
Prise UK
Modèle:
SI-0156
SI-0166
SI-0176
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Vortex haute vitesse unique et vigoureux
- Fonctionnement tactile facile à utiliser
- Grande course de 6 mm pour vortex énergique d’échantillons difficiles
- Peut être utilisé avec la coupelle amovible ou la plateforme 76 mm en option
- Peut être utilisé dans des chambres froides et des incubateurs
- Fourni avec tête d’agitation pour un seul tube
Spécification
Spécification
| Orbite | 6 mm |
| Vitesse de rotation | 3200 tr/min |
| Alimentation électrique | 230 V, 60 Hz |
| Tension | 230 V |
| Type de produit | Agitateur Vortex |
| Certifications/Conformité | ETL, CE |
| Type de bouchon | Prise CH |
| Fréquence | 60 Hz |
| Profondeur (métrique) | 165 mm |
| Hauteur (métrique) | 165 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu