Learn More
Thermo Scientific™ Kits 2 QC Vitek™
Bénéficiez d’une récupération plus rapide, d’une viabilité améliorée et de capacités d’isolement direct avec des organismes CQ fabriqués à l’aide d’une technologie exclusive unique de préservation sur gel.
Marque: Thermo Scientific™ R4652018
Description
Garantissez une bonne performance, des résultats de tests cliniques reproductibles et une évaluation microbiologique fiable des échantillons pharmaceutiques et alimentaires avec les organismes de contrôle qualité Thermo Scientific™ Culti-Loops™. Les kits de contrôle qualité Thermo Scientific™ Vitek™ 2 incluent des organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi au format Culti-Loops, qui sont des oeses bactériologiques jetables prêtes à l’emploi contenant des microorganismes viables stabilisés dans une matrice gélifiée unique.
Si vous recherchez des résultats de qualité fiables, faites confiance aux organismes de contrôle qualité Thermo Scientific, fruits de plus de 30 ans d’expertise dans la fabrication et le conditionnement des micro-organismes contrôlés.- Diminuez les coûts inutiles et la perte de temps grâce à une anse d’ensemencement direct ne nécessitant aucune réhydratation.
- Obtenez une viabilité et une récupération accrues grâce aux organismes préservés sur gel.
- Consolidez vos commandes et les frais d’expédition en passant par un seul fournisseur pour vos milieux de culture haute qualité et organismes de contrôle qualité.
- Bénéficiez d’une traçabilité totale avec les souches ATCC® sous licence
- Disposez d’une documentation précise et pratique grâce aux étiquettes détachables et transférables.
- Réduisez le risque de contamination et d’infection grâce à un produit qui ne nécessite aucune manipulation d’organismes.
- Plus de 600 organismes de contrôle qualité, dont des kits pratiques pour les systèmes d’identification couramment utilisés
- Certification ISO, compatibilité cGMP (bonnes pratiques de fabrication actuelles), enregistrement auprès de la FDA
- Membre du programme ATCC® Licensed Derivative
Spécification
Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae | |
2°C à 8°C | |
Culti-Loops | |
CQ qualitatif |
Certification ISO, compatibilité cGMP (bonnes pratiques de fabrication actuelles), enregistrement auprès de la FDA | |
Kit de CQ Vitek 2 AST-GN/4 | |
Panel d’organismes | |
5 anses/boîte |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.