missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ VISCOSIMETRE CAPILLAIRE VISCOCLOCK Détection optique du temps d'écoulement,
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Viscosimètre
Conditionnement:
1 pièce
Description
Viscosimètre ViscoClock™
• Mesure numérique de la viscosité
• Supprime les incertitudes des mesures manuelles
• Précision 0,1%
• Port R5232
• Principe
• Le viscosimètre mesure le temps d'écoulement de l'échantillon dans un tube calibré en verre: l'opérateur aspire le liquide en partie supérieure du tube à l'aide d'une poire
• Après mise à l'atmosphère du tube, les 2 détecteurs photo-électrique repèrent le passage du liquide et mesure le temps d'écoulement
• 4 à 10 mesures successives sont indispensables pour déterminer un temps d'écoulement par moyenne
• La viscosité est calculée en multipliant ce temps d'écoulement par la constante du tube
• Gamme de mesure 0 à 999,99 s correspondant à un domaine de viscosité de 0,35 à 10000mm2/s
• Statif compatible tube capillaire Ubbelohde ou micro-Ubbelohde ou micro-Ostwald
• Conception
• Statif en plastique PPA avec bouchon et membrane d'étanchéité en silicone pour mesure de -40 à 150°C
• Boîtier électronique en polypropylène supportant les températures de 10 à 40°C
• Port RS232 pour imprimante ou PC
• Viscosimètre ViscoClock™
• Accessoires obligatoires bain de viscosimétrie, tube viscosimétrique et poire d'aspiration. Pour le nettoyage des tubes, prévoir les références ci contre.
• Mesure numérique de la viscosité
• Supprime les incertitudes des mesures manuelles
• Précision 0,1%
• Port R5232
• Principe
• Le viscosimètre mesure le temps d'écoulement de l'échantillon dans un tube calibré en verre: l'opérateur aspire le liquide en partie supérieure du tube à l'aide d'une poire
• Après mise à l'atmosphère du tube, les 2 détecteurs photo-électrique repèrent le passage du liquide et mesure le temps d'écoulement
• 4 à 10 mesures successives sont indispensables pour déterminer un temps d'écoulement par moyenne
• La viscosité est calculée en multipliant ce temps d'écoulement par la constante du tube
• Gamme de mesure 0 à 999,99 s correspondant à un domaine de viscosité de 0,35 à 10000mm2/s
• Statif compatible tube capillaire Ubbelohde ou micro-Ubbelohde ou micro-Ostwald
• Conception
• Statif en plastique PPA avec bouchon et membrane d'étanchéité en silicone pour mesure de -40 à 150°C
• Boîtier électronique en polypropylène supportant les températures de 10 à 40°C
• Port RS232 pour imprimante ou PC
• Viscosimètre ViscoClock™
• Accessoires obligatoires bain de viscosimétrie, tube viscosimétrique et poire d'aspiration. Pour le nettoyage des tubes, prévoir les références ci contre.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Viscoclock |
| À utiliser avec (équipement) | Viscosimètre |
| À utiliser avec (application) | Viscosimètre |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu