missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Gant tricoté 100 % en polyamide noir
- Revêtement en polyuréthane noir sur la paume et le bout des doigts
- La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
- Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
- Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
- Le revêtement en PU et le dos aéré optimise la respirabilité du gant
- Le polyamide et son revêtement en polyuréthane offrent une bonne résistance à l’abrasion et aux déchirures
- Sans boulochage, la fibre de polyamide convient aux travaux de précision
- Les gants sont certifiés sans silicone pour garantir leur utilisation dans un environnement de peinture
- Sa couleur foncée la rend plus étanche, garantissant ainsi une vie plus longue

Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Norme de base EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2016 |
Description | Calibre 13 |
Coating Material | Polyamide, polyuréthane |
Couleur | Noir |
Dimensions | 9 |
Longueur (métrique) | 25 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Honeywell™ Gants Vertigo Black PU C&G 1 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu